Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2200 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2200 Rack Zubehör Montageset
APC ACDC2200 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366793
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2200
EAN/GTIN:
     731304298793
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
1519 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
7040 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe (max)
900 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3850 g
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,40*
€ 619,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,28*
€ 614,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,15*
€ 596,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,11*
€ 536,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2201
ab € 539,36*
Ähnlich
APC
ACDC2202
ab € 473,67*
Ähnlich
APC
ACDC2203
ab € 622,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.