Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2107 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2107 Rack Zubehör Obere Platte
APC ACDC2107 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366792
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2107
EAN/GTIN:
     731304298786
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
627 mm
Verpackungstiefe
1632 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
3640 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe (max)
1606 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
3540 g
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2102
ab € 91,63*
Ähnlich
APC
ACDC2103
ab € 176,09*
Ähnlich
APC
ACDC2104
ab € 106,42*
Ähnlich
APC
ACDC2105
ab € 219,84*
Ähnlich
APC
ACDC2106
ab € 122,11*
Ähnlich
APC
ACDC2100
ab € 73,19*
Ähnlich
APC
ACDC2101
ab € 133,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.