Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2104 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2104 Rack Zubehör Obere Platte
APC ACDC2104 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366789
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2104
EAN/GTIN:
     731304298755
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
1325 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
2310 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe (max)
1303 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
1750 g
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2102
ab € 91,61*
Ähnlich
APC
ACDC2103
ab € 176,81*
Ähnlich
APC
ACDC2105
ab € 219,71*
Ähnlich
APC
ACDC2106
ab € 121,74*
Ähnlich
APC
ACDC2107
ab € 262,72*
Ähnlich
APC
ACDC2100
ab € 73,12*
Ähnlich
APC
ACDC2101
ab € 132,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.