Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2102 Rack Zubehör Obere Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2102 Rack Zubehör Obere Platte
APC ACDC2102 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366787
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2102
EAN/GTIN:
     731304298731
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
1021 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
1490 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe (max)
999 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
1390 g
Merkmale
Typ
Obere Platte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2103
ab € 176,08*
Ähnlich
APC
ACDC2104
ab € 106,80*
Ähnlich
APC
ACDC2105
ab € 220,30*
Ähnlich
APC
ACDC2106
ab € 121,85*
Ähnlich
APC
ACDC2107
ab € 262,00*
Ähnlich
APC
ACDC2100
ab € 73,19*
Ähnlich
APC
ACDC2101
ab € 132,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.