Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2019 Rack Zubehör Beleuchtungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2019 Rack Zubehör Beleuchtungseinheit
APC ACDC2019 Rack Zubehör Beleuchtungseinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366784
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2019
EAN/GTIN:
     731304298700
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
348 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1650 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe (max)
320 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Typ
Beleuchtungseinheit
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,88*
€ 416,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2018
ab € 938,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.