Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2018 Rack Zubehör Beleuchtungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2018 Rack Zubehör Beleuchtungseinheit
APC ACDC2018 Rack Zubehör Beleuchtungseinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366783
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2018
EAN/GTIN:
     731304298694
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
412 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
7840 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
321 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
6610 g
Merkmale
Typ
Beleuchtungseinheit
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,37*
€ 1.243,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,90*
€ 1.231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,97*
€ 1.194,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,89*
€ 1.163,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,84*
€ 1.117,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2019
ab € 315,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.