Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2017 Rack Zubehör Kombinationstürschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2017 Rack Zubehör Kombinationstürschloss
APC ACDC2017 Rack Zubehör Kombinationstürschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366782
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2017
EAN/GTIN:
     731304298687
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
USV Montage Kit
usv montage kit apc
rack zubehör
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
200 - 240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
533 mm
Verpackungstiefe
587 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
12730 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe (max)
394 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
10830 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kombinationstürschloss
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,53*
€ 1.256,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,50*
€ 1.240,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,82*
€ 1.198,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,14*
€ 1.166,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,04*
€ 1.115,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2015
ab € 401,89*
Ähnlich
APC
ACDC2016
ab € 977,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.