Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2016 Rack Zubehör Kombinationstürschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2016 Rack Zubehör Kombinationstürschloss
APC ACDC2016 Rack Zubehör Kombinationstürschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366781
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2016
EAN/GTIN:
     731304298670
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
USV Montage Kit
usv montage kit apc
rack zubehör
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 120 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
533 mm
Verpackungstiefe
587 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
12730 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe (max)
394 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
10830 g
Merkmale
Typ
Kombinationstürschloss
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 977,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,77*
€ 1.306,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,99*
€ 1.293,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,22*
€ 1.243,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,05*
€ 1.209,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,13*
€ 1.162,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2015
ab € 402,95*
Ähnlich
APC
ACDC2017
ab € 936,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.