Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2015 Rack Zubehör Kombinationstürschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2015 Rack Zubehör Kombinationstürschloss
APC ACDC2015 Rack Zubehör Kombinationstürschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366780
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2015
EAN/GTIN:
     731304298663
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
USV Montage Kit
usv montage kit apc
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
418 mm
Verpackungstiefe
428 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
5890 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe (max)
360 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
4010 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kombinationstürschloss
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,24*
€ 557,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,75*
€ 531,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,13*
€ 517,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,95*
€ 479,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2016
ab € 972,60*
Ähnlich
APC
ACDC2017
ab € 936,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.