Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2006 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2006 Rack Zubehör Montageschelle
APC ACDC2006 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366779
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2006
EAN/GTIN:
     731304298656
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
274 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe (max)
266 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1110 g
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2005
ab € 54,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.