Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2005 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2005 Rack Zubehör Montageschelle
APC ACDC2005 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366778
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2005
EAN/GTIN:
     731304298649
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
314 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe (max)
220 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1110 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2006
ab € 65,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.