Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2000 Rack Zubehör Regal-Schienenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2000 Rack Zubehör Regal-Schienenset
APC ACDC2000 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21366773
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2000
EAN/GTIN:
     731304298595
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
1871 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Paketgewicht
26600 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
396 mm
Tiefe (max)
1794 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
23700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schienenset
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: apc montageschienen, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,28*
€ 1.008,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,34*
€ 989,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,20*
€ 958,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,32*
€ 933,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,66*
€ 896,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2003
ab € 137,37*
Ähnlich
APC
ACDC2002
ab € 233,65*
Ähnlich
APC
ACDC2001
ab € 355,71*
Ähnlich
APC
ACDC2004
ab € 80,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.