Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8654 Rack Zubehör Kabel-Wasserfallfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8654 Rack Zubehör Kabel-Wasserfallfuß
APC AR8654 Rack Zubehör Kabel-Wasserfallfuß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21362901
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8654
EAN/GTIN:
     7313043011104
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
360 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe (max)
64 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabel-Wasserfallfuß
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TAA, REACH
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.