Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8615 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8615 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR8615 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21361209
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8615
EAN/GTIN:
     7313042915656
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
2280 mm
Verpackungshöhe
249 mm
Paketgewicht
33100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe (max)
360 mm
Höhe
2134 mm
Gewicht
27200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL, REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,66*
€ 799,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,44*
€ 787,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,33*
€ 764,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,53*
€ 745,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,63*
€ 708,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.