Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8605 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8605 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR8605 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21361206
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8605
EAN/GTIN:
     7313042915342
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
521 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Paketgewicht
1650 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe (max)
166 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
1400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Zertifizierung
TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR8612
ab € 72,67*
Sonstiges
APC
AR8606
ab € 79,03*
Sonstiges
APC
AR8737
ab € 44,97*
Sonstiges
APC
AR8736
ab € 32,20*
Sonstiges
APC
AR8621
ab € 39,54*
Sonstiges
APC
AR8765
ab € 373,01*
Sonstiges
APC
AR8725
ab € 311,26*
Sonstiges
APC
AR8715
ab € 249,20*
Sonstiges
APC
AR8728
ab € 307,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.