Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8450A Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8450A Rack Zubehör Regal-Schiene
APC AR8450A Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21359867
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8450A
EAN/GTIN:
     7313042702492
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
993 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
1360 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe (max)
852 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
910 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.