Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 0401021 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 0401021 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot
Megasat 0401021 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-20965617
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0401021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
megasat lnb
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
122 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
366 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
417 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,96*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.