Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - 5Gbps - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - 5Gbps - Weiß
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - 5Gbps - Weiß
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - 5Gbps - Weiß
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - 5Gbps - Weiß
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - 5Gbps - Weiß
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - 5Gbps - Weiß
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - 5Gbps - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18627691
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4300MINU3W
EAN/GTIN:
     163121397166
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Fügt vier externe USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse zu Ihrem Laptop oder Ultarbook™ mit einem schlanken, tragbaren Hub zuMit dem tragbaren 4-Port-SuperSpeed Mini USB 3.2 Gen 1-Hub (weiß) ST4300MINU3W können Sie die USB-Konnektivität erweitern, indem Sie einen einzigen USB 3.2 Gen 1-Port in vier externe USB 3.2 Gen 1-Ports verwandeln. Durch die Bauart mit integriertem Kabel ist dieser Mini USB-Hub das perfekte Zubehör für Mac®-/PC-Notebooks oder Ultrabooks™.Der 4-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub unterstützt USB 3.2 Gen 1-Datenbandbreite (5 Gbit/s - bis zu 10x schneller als USB 2.0) und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0- und 1.1-Geräten. So wird eine problemlose Leistung aller USB-Peripheriegeräte unabhängig von deren Alter möglich.Der externe USB 3.2 Gen 1-Hub wird über USB mit Strom versorgt und ist dank der kompakten Bauart mit integriertem Kabel hervorragend für Heim- und Geschäftsbenutzer geeignet, die Mobilität benötigen, denn zum Anschließen des Hubs an das System sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich.Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
Genesys Logic - GL3522
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
305 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
109 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
38 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Hot-Swap
Ja
Kabellänge
0.145 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST4300PBU3
ab € 22,41*
Zubehör
StarTech.com
ST4300MINU3B
ab € 20,86*
Zubehör
StarTech.com
ST7300USB3B
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.