Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CBM-920II Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CBM-920II Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Citizen CBM-920II Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18381983
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CBM920II40RFDC
EAN/GTIN:
     5060198391491
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der CBM920II wurde für den Einbau als Belegdrucker in Industrieanlagen konstruiert. Für hervorragende Effizienz sorgt auch der spezielle Papierlade Mechanismus und der Papierende-Sensor. Die robuste Konstruktion sorgt für maximale Zuverlässigkeit bei einem MCBF-Wert von mindestens 1 Millionen Zeilen. Die Möglichkeit Grafiken zu drucken und der integrierte Speicher erhöhen die Flexibilität und die Funktionalität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucktechnologie
Teilenkapazität
40
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
470 g
Merkmale
Bandlebensdauer
1.5 Millionen Zeichen
Zertifizierung
FCC class B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Zeichengröße
1.08 x 2 mm
Zeichentabelle
852, 857, 863, 866, Katakana, WPC1252
Sonstige Funktionen
Puffergröße
2 KB
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
130 µm
Maximaler Rollendurchmesser
69 mm
Unterstützte Papierbreite
57.5 mm
Maximum Druckweite
57.5 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
IR-91B
ab € 4,08*
Zubehör
Citizen Systems
91ADE1
ab € 15,81*
Zubehör
Citizen Systems
91AD-JU
ab € 18,87*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,11*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.