Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa POS-104UL w/o Cable Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa POS-104UL w/o Cable Eingebaut
Moxa POS-104UL w/o Cable Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17902121
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     POS-104UL W/O CABLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
145 mA
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2124022 h
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 61000-6-2/6-4
Zertifizierung
CISPR 22, FCC Part 15B Class B
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.4 mm
Tiefe
120 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD, Solaris 10
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Embedded CE 6.0
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.