Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Oven lamp Glühlampe 871150003659950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Oven lamp Glühlampe 871150003659950
Philips Oven lamp Glühlampe 871150003659950
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17844990
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871150003659950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
Dank des verstärkten Glühfadens wiedersteht die P-förmige Philips Ofenlampe Vibrationen. Für spezielle Ofenleuchten in unterschiedlichen Positionen verfügbar, z. B. als Reflektor, Seitenleuchte und hintere Leuchte. Geeignet für Öfen und Bereiche mit hoher Betriebstemperatur.

Nicht zur Beleuchtung von Privaträumen geeignet
- Entwickelt zur Verwendung im Ofen

Lange Nutzungsdauer in Öfen
- Verstärkter Glühfaden und Messingsockel

Zuverlässiger Betrieb
- Hitzebeständiges Lötmetall und Beton
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Glühbirnengröße
T22
Produktfarbe
Silber, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
49 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300003108
ab € 1,36*
Ähnlich
Philips
924198244440
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.