Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPECIAL OVEN T 15 W 230 V E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300003108
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300003108
EAN/GTIN:
     4050300003108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
Glühlampen, Röhrenform, für Ofenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Umgebungstemperatur: bis zu 300 °C. Anwendungsgebiete: Haushaltsbacköfen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
85 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Durchmesser:
22.0 mm
Gesamtlänge:
50.00 mm
Stoßfest:
false
Geeignet für Backofen:
true
Geeignet für Kühlschrank:
false
Kohlefaden:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.