Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips USB-Flashlaufwerk FM16FD05B/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips USB-Flashlaufwerk FM16FD05B/10
Philips USB-Flashlaufwerk FM16FD05B/10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17378632
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM16FD05B/10
EAN/GTIN:
     8712581673406
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Flash-Speicher Vivid Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und angenehm.

Wichtigsten funktionen:
- Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs
- Integrierte Schutzkappe für maximale Bequemlichkeit
- Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung
- Die Aktivitätsanzeige leuchtet beim Kopieren von Dateien
- Speziell entwickelte, benutzerfreundliche Software vorinstalliert
- Speicherkapazität bis zu 16 GB für große Dateien
- Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 2.0
- Dateisynchronisierung zwischen dem gesamten PC und UFD
- Automatische Dateikomprimierung für mehr Speicherkapazitäten
- Schützen Sie Ihre wertvollen, persönlichen Daten mit einem Kennwort
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
MLC NAND Flash
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Blau, Weiß
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
14 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
PC OS: Windows® Vista, XP, 2000, ME and 98SE; Mac OS 9.0 and higher; Linux 2.4.0 and higher
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Carry it Easy: Password protection, File synchronisation, Portable Outlook Express trial, Favourites Sync trial, Trace-free browsing trial
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.