Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips USB-Flashlaufwerk FM64FD05B/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips USB-Flashlaufwerk FM64FD05B/10
Philips USB-Flashlaufwerk FM64FD05B/10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-16490415
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM64FD05B/10
EAN/GTIN:
     8712581673185
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Flash-Speicher Vivid Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und angenehm.
- Für Sie entwickelt
- Mit allen notwendigen Funktionen
- Leistung und Kapazität
- Sicher und zuverlässig
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
MLC NAND Flash
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, XP, 2000, ME and 98SE; Mac OS 9.0; Linux 2.4.0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.