Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE3-14769766
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231TDVIUA
EAN/GTIN:
     0065030847469
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 2-Port-Dreifach-Monitor DVI USB KVM-Switch SV231TDVIUA können 2 PCs mit je 3 DVI-Video-Ausgängen gemeinsam Monitore, 1 Mikrofon und ein Lautsprecherset, 1 Tastatur und 1 Maus sowie ein weiteres USB 2.0-Peripheriegerät, z. B. eine externe Festplatte, USB-Sticks, Drucker oder Webcam, nutzen.

Mit dem Dreifach-DVI KVM-Switch können Sie mit einem Tastendruck zwischen 2 Multi-DVI-PCs hin und her schalten und dabei die professionelle Videoqualität aller Monitore bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 beibehalten. Der Dreifach-Monitor-DVI-Switch bietet auch einen integrierten USB-Hub-Port, über den USB 2.0-Peripheriegeräte von angeschlossenen Systemen gemeinsam genutzt werden können, sodass keine Kosten für doppelte Peripheriegeräte entstehen. Auch gespeicherte Daten können bequem von den PCs gemeinsam genutzt werden.

Der 2-Port-Dreifach-DVI-KVM-Switch SV231TDVIUA wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

BITTE BEACHTEN: Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss verfügt, unterstützt sie ausschließlich Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer dies möglich ist.

Der StarTech.com-Vorteil
- Der Switch ermöglicht die Steuerung von zwei Computersystemen mit je drei Displays über ein einziges Set von Peripheriegeräten und spart Kosten und Arbeitsplatz
- Der Dreifach-KVM-Switch mit Unterstützung für HD-Auflösungen (1920 x 1200) auf jedem von 3 angeschlossenen Monitoren bietet maximale Bildschirmnutzung für optimale Produktivität
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer volle Kontrolle über ihre zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1410 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
900 g
Sonstige Funktionen
Audio-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
62000 h
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
3,8,15,30 s
HDCP
Ja
Plug
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
DVI-I, 3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
6
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,14*
€ 480,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,41*
€ 465,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.