Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 5B10K10191 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 5B10K10191 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10K10191 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10K10191 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10K10191 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-129723487
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10K10191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo G50-45 (80E3/80J1/80MQ) , Lenovo IdeaPad Z710 , Lenovo G505s (80AM) , Lenovo G500s (80AD/80AV) , Lenovo IdeaPad S510p (80BN/80BQ) , Lenovo Z50-70 (80E7) , Lenovo Z50-75 (80EC) , Lenovo G50-45 (80E3/80J1/80MQ) , Lenovo G50-70 (80DY) , Lenovo G50-30 (80G0)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
49 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 126,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.