Um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben und mit den anspruchsvollen Prozessen der Digitalisierung Schritt zu halten, benötigen Unternehmen den Aufgaben angemessene Technologien. Dieser TERRA PC mit Intel Ultra Prozessor ist für die Anforderungen eines modernen Arbeitsumfelds ausgelegt. Profitieren Sie von robusten und zuverlässigen TERRA Business-PCs. Einfach erweiterbar, energieeffizient und leistungsstark.
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
 | Speichermedien | SSD |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
 | SSD Schnittstelle | PCI Express |
 | NVMe | Ja |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
 | Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
 | On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung | Ja |
 | Anzahl der unterstützten externen Displays | 3 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
 | Testsoftware | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
 | Seltenheitsunterstützung | Ja |
 | Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
 | Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
 | NPU-Leistung bis zu | 13 TOPs |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Lieferumfang | Maus enthalten | Ja |
 | Tastatur enthalten | Ja |
 | Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
 | Mitgelieferte Kabel | Leistung |
 | Betriebsanleitung | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | 225 |
 | Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
 | Anzahl Prozessorkerne | 10 |
 | Prozessor-Threads | 10 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.9 GHz |
 | Leistungskerne | 6 |
 | Effiziente Kerne | 4 |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.9 GHz |
 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4.4 GHz |
 | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3.3 GHz |
 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2.7 GHz |
 | Prozessor-Cache | 20 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
 | Grundleistung des Prozessors | 65 W |
 | Maximale Turboleistung | 121 W |
Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE |
 | Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500 Mbit/s |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 256 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
 | Speicherlayout | 2 x 8 GB |
 | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 168 mm |
 | Tiefe | 305 mm |
 | Höhe | 353 mm |
 | Gewicht | 5200 g |
Design | Gehäusetyp | Micro Tower |
 | Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Line-out | Ja |
 | Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 1 |
 | Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 4 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 18 - 28 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Energie | Stromversorgung | 350 W |
 | Stromversorgung - Eingang Spannung | 230 V |
 | Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 Hz |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24.85 W |
 | Stromverbrauch (Standby) | 2.25 W |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Leistungen | Produkttyp | PC |
 | Marktpositionierung | Business |
 | Audio-System | High Definition Audio |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
 | Schalldruckpegel | 22.7 dB |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 |
 | PCI-Express x16-Slots | 1 |