Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG Data Storage GUD1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9029912
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GUD1N
EAN/GTIN:
     8809484673500
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Hitachi-LG Data Storage GUD1N - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/6x/5x - Serial ATA - intern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
1.02 cm
Gewicht
154 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, SEMKO, CB, EMC, FCC, RoHS, IEC 60825-1, FDA, KC, SONCAP, RCM, CU
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 oder später
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD-R) / 24x (CD-RW) / 24x (CD-ROM) / 8x (DVD) / 6x (DVD-RAM) / 8x (DVD±RW) / 8x (DVD±R SL) / 8x (DVD±R DL) / 8x (DVD-ROM SL) / 8x (DVD-ROM DL)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD-RW) / 24x (CD-R) / 5x (DVD-RAM) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 6x (DVD±R DL) / 4x (Mdisc) / 8x DVD±R SL
Puffergröße
0.5 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Silent Play, M-DISC-Unterstützung
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC DVD+R
Buffer-Underrun-Schutz
Ja
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82913
€ 1,98*
Zubehör
Delock
84220
€ 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.