Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile D720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile D720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz
Socket Mobile D720 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-128850951
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX4344-3477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
85000
Batteriereichweite
20 h
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
43.1 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Tropfsicher
LED-Anzeigen
Ja
Druckkontrast
25 %
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, UPC-A
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 373,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,27*
€ 444,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,01*
€ 440,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,56*
€ 386,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.