Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau
Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau
Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau
Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau
Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau
Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau
Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau
Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau
Neff N 50 B3ACE2AG3 Backofen 71 l Graphit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122594475
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B3ACE2AG3
EAN/GTIN:
     4242004281221
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Die Tür, die Platz macht.
Abschmecken, begießen und, und, und: Lassen Sie die Backofentür einfach verschwinden, um ganz bequem an die Köstlichkeiten in Ihrem Ofen zu kommen – die Hide®-Tür ist nie im Weg. Die Funktion nimmt keinen zusätzlichen Platz in ihrem Garraum weg. Selbst ein 10 kg schwerer Truthahn mit allen Zutaten passt locker hinein.

EasyClean®
Die schnelle Antwort auf ein schmutziges Backrohr. Das umweltschonende Reinigungsprogramm eignet sich optimal für eine schnelle Säuberung des Ofens zwischendurch, insbesondere bei leichten Verschmutzungen: einfach 0,4 Liter Wasser und 1 Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne des abgekühlten Backofens geben, Tür schließen, EasyClean einschalten. Nach Programmende den Backofen-Innenraum auswischen und austrocknen lassen – fertig.

Die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar
Der LCD Bildschirm mit weißer Anzeige ist ein kontrastreiches und gut lesbares Display, das es sowohl mit einer elektronischen als auch mit einer mechanischen Gerätesteuerung gibt. Während Beheizungsart und Temperatur immer mit den mechanischen Bedienknebeln links und rechts vom Display eingestellt werden, aktivieren Sensortasten bei den Geräten mit elektronischer Steuerung unterhalb des Displays zusätzliche Einstellungen.

Gleichmäßiges Garen auf bis zu drei Schienen.
Sie möchten drei Bleche mit leckeren Keksen auf einmal backen? Mit CircoTherm® kein Problem. Der extrem schnelle Luftstrom verteilt die Hitze gleichmäßig im gesamten Ofen. Sie können sogar einen saftigen Braten und einen köstlichen Apple-Crumble gleichzeitig backen. CircoTherm® kümmert sich um alles, damit Sie sich um Ihre Gäste kümmern können.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (konventionell)
0.94 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
16 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
3D-Heißluft
Ja
Reinigungstechnik
Hydrolytisch
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
32400 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Graphit, Grau
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Handgrifffarbe
Grau
Drehknöpfe Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Kontrolle durch Eltern
Ja
Markeneigenschaften
NEFF-Technologien (Kochen)
CircoTherm®, EasyClean, Hide
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 695,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,62*
€ 761,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,11*
€ 734,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,05*
€ 710,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.