Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
mechanische Tastatur
>
Artikel
Logitech G G915 X LIGHTSPEED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-122513241
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-012709
EAN/GTIN:
5099206121409
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
FLACHES PROFIL. NOCH BESSER.
Die Logitech G915 X LIGHTSPEED bietet Geschwindigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit in einem schlanken, ultradünnen Design. Diese kabellose Gaming-Tastatur bietet dreifache Konnektivität, KEYCONTROL, ein verbessertes Tipperlebnis und LIGHTSYNC RGB.
MEHR ERLEBEN
Erlebe die bewährte Leistung des Originals mit dem überlegenen Potenzial der Technologie der nächsten Generation. Die G915 X LIGHTSPEED bietet bahnbrechendes Design und Technik, um dein Spiel über die Dimensionen hinaus zu erweitern.
ERHÖHTE GESCHWINDIGKEIT
Mach das Beste aus jedem Moment im Spiel mit einer Tastatur, die für extreme Geschwindigkeit gebaut wurde. Die flachen mechanischen GL-Switches haben lediglich einen Betätigungspunkt von 1,3 mm für mehr APM.
SCHNELLE ZUGRIFFSKONTROLLE
Entfessle deine Macht mit einer vollständig personalisierten Kommandozentrale. KEYCONTROL erlaubt die Zuordnung von bis zu 15 Funktionen pro Taste und ermöglicht so unbeschränkte Anpassungen. Führe komplexe Sequenzen mit den 9 G-Tasten, den Soft-Touch-Multimedia-Tasten und einer gusseisernen Reglerleiste ganz leicht aus.
SPIELEN MIT LIGHTSPEED
Spiel auf deine Art dank Dreifach-Konnektivität. Wähle zwischen dem klassenbesten kabellosen 2,4-GHz-LIGHTSPEED-, Bluetooth- oder kabelgebundenen Datenmodus und wechsle mit einem Tastendruck.
UNGLAUBLICH SCHLANK
Mit einer Höhe von nur 23 mm widersetzt sich die G915 X LIGHTSPEED den Erwartungen an das Strukturdesign. Die sorgfältige Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und eine ultradünne Bauweise für maximalen Komfort und eine schlanke Ästhetik.
KEINE KOMPROMISSE
Double-Shot-PBT-Tastenkappen und eine hochwertige gebürstete Oberschale mit Aluminiumlegierung sorgen für ein angenehmeres Gefühl, schnellere Betätigung und präzises Tippen ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit.
FARBENPRÄCHTIGE IMMERSION
LIGHTSYNC RGB bietet ca. 16,8 Mio. Farben für benutzerdefinierte Beleuchtung, personalisierte Themen und eine einheitliche Ausrüstung über G HUB. Entfessle deine Kreativität und erlebe ein völlig neues Gaming-Erlebnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 475 x 22.6 mm
Tastaturgewicht
1080 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
36 h
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS 10.0
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Adapter im Lieferumfang enthalten
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Clicky
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Antriebskraft
48 g
Betätigungspunkt
1.3 mm
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Gaming Keyboard
,
Gaming Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
mechanische Tastatur
,
logitech gaming tastatur kabellos
,
mechanische tastatur
,
logitech gaming keyboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 224,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.056,16*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.295,66*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 561,31*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,72*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 175,42*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 140,49*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,80*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,49*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,99*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,34*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,00*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 137,21*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 138,91*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,95*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 138,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.