Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 02DL004-CP Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts 02DL004-CP Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts 02DL004-CP Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-122145537
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     02DL004-CP
EAN/GTIN:
     5715063510780
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
460 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad X1 Carbon
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
02DL004
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3250 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.36 V
Batteriekapazität
50 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.