Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 72009 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 72009 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 72009 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 72009 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 72009 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 72009 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 72009 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 72009 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121635265
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72009
EAN/GTIN:
     4040849720093
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Die Goobay Plus Serie im schlanken, edlen Metalldesign in Sharkskin Grey. Der abgewinkelte Adapter mit hochwertiger Aluminiumverstärkung ist die praktische Lösung, um ein HDMI™-Kabel auch auf engstem Raum anzuschließen, z. B. an der Rückseite von Fernseher, Blu-ray-Player oder Spielekonsole. Das Kabel liegt durch den Winkel des Steckers eng am Gerät an, um so ein Abknicken und Kabelbruch effektiv zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.