Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL TH5RJ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL TH5RJ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
DELL TH5RJ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
DELL TH5RJ Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120565767
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-TH5RJ
EAN/GTIN:
     5397184922460
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit der kompakten Power Delivery dieses Ultra Small Form Factor-Netzadapters arbeiten Sie mühelos im Homeoffice, im Büro oder unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Eingangsstrom
1.7 A
Ausgangsstrom
5 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Markenkompatibilität
DELL
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
330 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.