Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Schlüsselfinder
>
Schlüsselfinder-Zubehör
>
Artikel
ProClick 6100000970 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-120126057
Hersteller:
ProClick
Herst.-Nr.:
6100000970
EAN/GTIN:
4262403280175
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, EVA (Äthylen-Vinylazetat), Polyamid, Polyester, Edelstahl
Kompatibilität
L-BOXX Mini L-BOXX Micro
Verpackungsdaten
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
1590 g
... >
Fashion & Style
>
Tasche-, Gepäck- & Reiseausstattungen
>
Ausrüstungstaschen/-koffer
Weitere Suchbegriffe:
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
mobiltelefon hülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 68,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BS SYSTEMS Sortimentskasten L-BOXX® Mini, B258,5xTxH64mm, 6 356790-YY
BS Systems
6100000324
€ 8,48*
Sonstiges
L-BOXX Mini Schwarz
L-BOXX
6100000323
€ 8,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.