Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile S320 Fester Barcodeleser 1D/2D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile S320 Fester Barcodeleser 1D/2D Weiß
Socket Mobile S320 Fester Barcodeleser 1D/2D Weiß
Socket Mobile S320 Fester Barcodeleser 1D/2D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120079725
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX4235-3322
EAN/GTIN:
     758497123657
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
10000
Batteriereichweite
25 h
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.7 mm
Tiefe
92.7 mm
Höhe
74.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39 (ASCII), EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, JAN-13, JAN-8, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Datenmatrix, PDF417, QR Code
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 213,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.