Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
PNY RTX2000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118649205
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTX2000ADA-SB
EAN/GTIN:
     3536403398941
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
224 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX 2000 Ada
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
2816
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
6.6
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 615,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,72*
€ 732,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,66*
€ 723,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,85*
€ 716,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,77*
€ 693,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,37*
€ 669,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DPV2
€ 11,87*
Zubehör
PNY
WEVCPACK002
€ 144,31*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
€ 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.