Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
 | Prozessorsockel | Socket sTR5 |
 | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen Threadripper 1000 Series |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 2 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Merkmale | Komponente für | Arbeitsstation |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
 | Motherboard Chipsatz | AMD TRX50 |
 | Audio Kanäle | 5.1 Kanäle |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 304.8 mm |
 | Tiefe | 243.84 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 32 Mbit |
 | ACPI-Version | 6.5 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.6 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 4 |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 7 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
 | Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Broadcom BCM57416 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 50 °C |
 | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 4000 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.1 V |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 5200 MHz |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 5200 MHz |
 | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 96GB, 1024GB, 512GB |