Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Hikoki UV3628DAW4Z electric vibrator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117875610
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     UV3628DAW4Z
EAN/GTIN:
     4966376333011
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
Ladegerät LI-Ion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1045 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
4200 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün
Schlauchlänge
0.9 m
Schlauchdurchmesser
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,27*
€ 395,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,45*
€ 384,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.