| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-117818653 Herst.-Nr.: 88080 EAN/GTIN: 4043619880805 |
| |
|
| | |
| Dieses LWL Kabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. einen Switch mit einem Medienkonverter.
Mit gewinkelten Anschlüssen Die Anschlüsse können in jede beliebige Richtung abgewinkelt werden z. B. nach rechts, links, oben oder unten. Zudem ermöglichen sie eine platzsparende Verlegung an engen Stellen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Lichtleitertyp | OM3 | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Aqua-Farbe | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Einführungsverlust | 0.1 dB | | Stecker-Material | Keramik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |