Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin PKW-PIMF-KAT6A Netzwerkkabel Braun 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin PKW-PIMF-KAT6A Netzwerkkabel Braun 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Wirewin PKW-PIMF-KAT6A Netzwerkkabel Braun 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117519716
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     PKW-PIMF-KAT6 50.0 BR
EAN/GTIN:
     9120042369567
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Wirewin® Patchkabel der Kategorie 6A entsprechen den Werten nach ISO/IEC 11801 Ed.2. Damit ist eine Datenübertragung von 10GBit/s möglich. Die Kategorie 6A ist mit 500MHz spezifiziert. Das Kabel für diese Patchkabel ist doppelt geschirmt. Jedes Pärchen ist in einer eigenen Folienschirmung und darüber befindet sich nochmal eine Geflechtschirmung. Dieser Aufbau wird häufig als PIMF (Paare in Metallfolie/ Pairs in Metalfoil) oder als S/FTP bezeichnet. Der Mantel dieser Kabel ist aus halogenfreiem Material und daher flammwidrig. Gelbe Kategorie 6A RJ45 Stecker mit vergoldeten Kontakten umhüllt von spezieller Wirewin® Knickschutztülle um die Klinke zu schützen und gleichzeitig leichtes Drücken der Klinke zu erlauben. Auf der Unterseite der Tülle befindet sich ein Längenaufdruck. Alle Wirewin® KAT6A Patchkabel sind mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Braun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
EN IEC 60754-1, EN IEC 60754-2, EN IEC 60754-3
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.