Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX .one / Cassette / 46RU / UTP / Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX .one / Cassette / 46RU / UTP / Blue
PATCHBOX .one / Cassette / 46RU / UTP / Blue
PATCHBOX .one / Cassette / 46RU / UTP / Blue
PATCHBOX .one / Cassette / 46RU / UTP / Blue
PATCHBOX .one / Cassette / 46RU / UTP / Blue
PATCHBOX .one / Cassette / 46RU / UTP / Blue
PATCHBOX .one / Cassette / 46RU / UTP / Blue
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117478210
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     CONE46UTPBL
EAN/GTIN:
     4262427630482
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Flexibles Kabelmanagement auf Abruf
Mit den einziehbaren Cat.6a-Kabeln behältst du die volle Kontrolle – ohne Kabelchaos oder unnötige Längen.

Stell dir deine Lösung selbst zusammen
Wähle Kabeltyp, -länge, Farbe und Stecker – so wird jede Rackeinheit exakt auf deinen Bedarf abgestimmt.

Sekundenschneller Austausch
Kassetten lassen sich werkzeuglos tauschen – ideal für schnelle Anpassungen ohne Ausfallzeiten.

Schnelle Daten und volle Power
Die Kabel unterstützen bis zu 10 Gbit/s, sind normgerecht und versorgen deine Geräte mit PoE oder PoE++.

Farben für mehr Übersicht
Mit 8 verfügbaren Farben erkennst du sofort, was wohin gehört – für klar strukturierte Patchpanels.

Längen für jedes Rackformat
Verfügbar in 0,8 m, 1,8 m oder 2,5 m – passend für jede Rackhöhe und Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
689 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
310 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Sonstige Funktionen
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
Netzstandard
IEEE 802.3bt
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Biegeradius (min.)
12 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Ursprungsland
Ungarn
Zertifikate
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Channel Class Ea, ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Kabelbox, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.