Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX PONE30UTPBK Netzwerkkabel Schwarz 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX PONE30UTPBK Netzwerkkabel Schwarz 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)
PATCHBOX PONE30UTPBK Netzwerkkabel Schwarz 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)
PATCHBOX PONE30UTPBK Netzwerkkabel Schwarz 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)
PATCHBOX PONE30UTPBK Netzwerkkabel Schwarz 1,8 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117478201
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     PONE30UTPBK
EAN/GTIN:
     4262427630819
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die patchbox.one ist die ultimative Kabelmanagement-Lösung für deinen Netzwerkschrank. Mit 24 einziehbaren Kabeln sorgt sie langfristig für Ordnung in deinem Rack und macht deine IT kosteneffizienter. Mit dieser All-in-One-Lösung kannst du bis zu 50% mehr Platz im Netzwerkschrank nutzen, die Ausfallzeiten von Servern drastisch reduzieren und bist bei der Installation und Wartung bis zu 8 Mal schneller. Unsere Cat.6a-Kabel entsprechen den ISO-Normen und du kannst Hardware mittels PoE (STP) und PoE++ (UTP) mit Strom versorgen. Außerdem kannst du dir PATCHBOX auch mit den flexibelsten und biege-unempfindlichsten Glasfaserkabeln auf dem Markt, (mit Corning® ClearCurve®-Fasern) zusammenstellen. Unsere Cat.6a-Kabel sind in 8 verschiedenen Farben erhältlich (schwarz, blau, rot, grün, gelb, weiß, grau, lila) und unsere Glasfaserkabel als OS2 und OM4 mit LC-LC und LC-SC Steckern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7080 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
799 mm
Verpackungstiefe
587 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
8560 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Sonstige Funktionen
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Flach
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Ursprungsland
Ungarn
Zertifikate
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Channel Class Ea, ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 556,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,51*
€ 662,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,42*
€ 657,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,54*
€ 638,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,80*
€ 620,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.