Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Yellow
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Yellow
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Yellow
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Yellow
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Yellow
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Yellow
PATCHBOX .one / 8RU / UTP / Yellow
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117478187
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     PONEX8UTPYL
EAN/GTIN:
     4262427630727
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabelmanagement in Perfektion
Mit 24 Cat.6a-Kassetten bleibt dein Rack dauerhaft aufgeräumt – effizient, strukturiert und professionell.

Bis zu 10x schneller arbeiten
Installation und Fehlersuche sind bis zu 10x schneller – und du reduzierst Ausfallzeiten um bis zu 90 %.

Bis zu 50 % mehr Platz im Rack
Dank einziehbarer Kabel brauchst du keine Kabellängenreserven – mehr Raum für aktive Hardware.

Farbcodierung leicht gemacht
Wähle aus 8 Kabelfarben für klare Übersichtlichkeit und strukturierte Racks.

Ideal für kleinere Netzwerkschränke
Mit 0,8 m langen Kabeln deckst du kompakte 8HE-Racks perfekt ab – ohne Überlängen.

Langlebig & garantiert zuverlässig
Sowohl patchbox.one als auch die Kabel sind durch eine 10-jährige Garantie abgesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5760 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
587 mm
Verpackungstiefe
557 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
6700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Sonstige Funktionen
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
Netzstandard
IEEE 802.3bt
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Biegeradius (min.)
12 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Ursprungsland
Ungarn
Zertifikate
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Channel Class Ea, ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 458,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,49*
€ 526,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,11*
€ 515,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.