Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX CONE30STPBL Netzwerkkabel Blau 1,8 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX CONE30STPBL Netzwerkkabel Blau 1,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX CONE30STPBL Netzwerkkabel Blau 1,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX CONE30STPBL Netzwerkkabel Blau 1,8 m Cat6a U/FTP (STP)
PATCHBOX CONE30STPBL Netzwerkkabel Blau 1,8 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117478154
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     CONE30STPBL
EAN/GTIN:
     4262427630215
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Stelle dir deine eigene patchbox.one zusammen, indem du einen Frame mit bis zu 24 Kabelkassetten füllst. Wähle aus verschiedenen Kabeltypen, Farben, Steckertypen und Kabellängen aus. Dank des modularen Systems kannst du die Kassetten in Sekundenschnelle austauschen und so dein Rack auf deinen individuellen Bedarf anpassen. Die Cat.6a-Kabel in den Kassetten entsprechen den ISO-Normen und du kannst Hardware mittels PoE (STP) und PoE++ (UTP) mit Strom versorgen. Neben Cat.6a bieten wir auch die flexibelsten und biege-unempfindlichsten Glasfaserkabel aus Corning® ClearCurve®-Fasern an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Sonstige Funktionen
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Flach
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ursprungsland
Ungarn
Zertifikate
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Channel Class Ea, ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Kabelbox, Patchpanel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,35*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.