Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24 Grundpfeilerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24 Grundpfeilerplatte
Ubiquiti UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24 Grundpfeilerplatte
Ubiquiti UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24 Grundpfeilerplatte
Ubiquiti UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24 Grundpfeilerplatte
Ubiquiti UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24 Grundpfeilerplatte
Ubiquiti UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24 Grundpfeilerplatte
Ubiquiti UACC-Rack-Panel-Patch-Blank-24 Grundpfeilerplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117455008
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-RACK-PANEL-PATCH-BLANK-24
EAN/GTIN:
     810010079060
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Patchpanel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Typ
Grundpfeilerplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), SPCC
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.