Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Workstation R76-283 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Workstation R76-283 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060
CAPTIVA Workstation R76-283 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060
CAPTIVA Workstation R76-283 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060
CAPTIVA Workstation R76-283 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060
CAPTIVA Workstation R76-283 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060
CAPTIVA Workstation R76-283 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060
CAPTIVA Workstation R76-283 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117430352
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     76283
EAN/GTIN:
     4046373762837
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD B550M
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,39*
€ 1.341,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,18*
€ 1.335,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,54*
€ 1.302,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,98*
€ 1.268,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,55*
€ 1.208,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.