Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 33132 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 33132 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33132 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33132 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33132 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33132 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33132 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33132 Deckenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33132 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117196383
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33132
EAN/GTIN:
     5905339331328
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Schaltzyklen
30000
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
18 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.