Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
DELL PowerEdge R7515 Server 480 GB Rack (2U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117003182
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     3P8MF
EAN/GTIN:
     5397184760345
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
SAS Festplatte
Hohe Performance und Skalierbarkeit
Der Dell EMC PowerEdge R7515 ist ein 2-HE-Server mit einem Sockel, der für die Verarbeitung von Workloads wie Software Defined Storage, Virtualisierung und Data Analytics entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7313P
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Ablageschienen
Ja
Bezel
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
750 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
86.8 mm
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
4175 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
2171 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
418 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
167 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
3549 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
42 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
626 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2 2023
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Canonical Ubuntu Server LTS - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi</li></ul>
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H330 Mini
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
interne Laufwerkseinschübe
8
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.699,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.882,32*
€ 3.429,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.841,38*
€ 3.381,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.765,08*
€ 3.290,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.723,66*
€ 3.241,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.699,84*
€ 3.212,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET3_3YKYCE
ab € 341,97*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,61*
Zubehör
Dell
PET3_5YKYCE
ab € 569,26*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,84*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 232,74*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 107,64*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 77,89*
Zubehör
Dell
AB257620
ab € 192,27*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS3PS
ab € 1.505,24*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS3P4H
ab € 3.751,17*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS3PSP
ab € 3.010,31*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS5OS
ab € 1.869,51*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS5PS
ab € 2.512,23*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS5P4H
ab € 6.223,90*
Zubehör
Dell
PR7515_3OS5PSP
ab € 4.988,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.