Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage BP1100-BAT USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage BP1100-BAT USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V
Origin Storage BP1100-BAT USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117001903
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     BP1100-BAT
EAN/GTIN:
     5059902043191
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8165 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Batteriezellen
2
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Hot-Swap-Batterie
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Zertifizierung
UR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
234.95 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Verpackungstiefe
285.75 mm
Paketgewicht
8165 g
Verpackungsgewicht
8.165 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.